ACUITY LITHONIA IBC 454 MV Fluorescent High Bay Fixture T5 234w | AD6QTR 48H449

LITHONIA LIGHTING IBC 454 MV fluoresoiva High Bay -valaisin T5 234w

Tuote: AD6QTR Malli: IBC 454 MVRistiviite: 48H449

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFluoresoiva High Bay -tuki
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä2
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho234W
Korkeus3.75 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä4
lampun tyyppiT5
Lampun watti54W
Pituus47 "
Valon jakautuminenKapea
AsennusKaapeli
Heijastimen materiaalialumiini
Heijastimen tyyppiMirror 4
Avaruus Mtg. Korkeussuhde0.9
Jännite120 - 277V
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.15
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lämpöpaikat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun määräLiitäntälaitteen määräLiitäntälaitePituusValon jakautuminenAsennusHeijastimen tyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluoresoiva High Bay -tuki T5 234w | AD3PNA 40L080 IBZ 454L WDU GEB10PS9042Sähköinen pikakäynnistys48.125 "LeveäKattoon tai ripustettuValkoinen13.25 "€379.48
ACUITY LITHONIA IBZT5 4L Fluoresoiva High Bay Fixture T5 216w | AG2VMN 32JA05 IBZT5 4L41Elektroninen ohjelmoitu aloitus48.125 "KapeaPinta tai varsiMIRO 413.25 "€315.42
ACUITY LITHONIA IBZT5 6L Fluoresoiva High Bay -tuki T5 324w | AG2VMP 32JA06 IBZT5 6L61Elektroninen ohjelmoitu aloitus48.125 "KapeaPinta tai varsiMIRO 418.12 "€357.08
ACUITY LITHONIA IBZT5 4 HBBS361C Fluoresoiva High Bay -tuki T5 216w | AG2VMR 32JA08 IBZT5 4 HBBS361C41Elektroninen ohjelmoitu aloitus48.125 "KapeaPinta tai varsiMIRO 413.25 "€220.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBC 454 MV fluoresoiva High Bay -valaisin T5 234w