Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA HC3P L8-20P -koukku ja 3-jalkainen johto piilotettujen valaisimien kanssa | AB2XLT 1PLN7

LITHONIA LIGHTING HC3P L8-20P koukku ja 3 jalan johto Käytä piilotettujen kiinnikkeiden kanssa

Varastossa
Tuote: AB2XLT Malli: HC3P L8-20PRistiviite: 1PLN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja 3 Ft: n johto
Korkeus3.5 "
Pituus36 "
TyyppiKiinnityslisälaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 105 asteen C-johto

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING HC3P L8-20P koukku ja 3 jalan johto Käytä piilotettujen kiinnikkeiden kanssa
€67.90 / yksikkö