Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA FMLWL 24 LED-käärittävä valaisin 840 lumenia | AH1200LLT 7VU36

LITHONIA LIGHTING FMLWL 24 840 LED Wraparound valaisin 1200 lumenia

Varastossa
Tuote: AH7LLT Malli: FMLWL 24Ristiviite: 36VU47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-käärittävä valaisin
Värilämpötila.4000K
CRI85
Korkeus2.75 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloTeräs
LED-vaihto1 Lamppu LFL
Pituus24.5 "
Lumens1200
Lumenia wattia kohden61.0
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue-10 - 86 astetta F
Jännite120
Takuu5 v.
Watts19.6
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5876
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennettävä: Ei
    • Valaisimen muoto: Suorakulmio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVärilämpötila.CRITakuuWattsLeveysLED-vaihtoPituusHinta
ACUITY LITHONIA LBL2 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500K825 vuosi2610 "2 Lamppu LFL24 "€237.54
ACUITY LITHONIA LBL2 LP840 Led Wraparound Fixture 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443 LBL2 LP840120-2774000K825 vuosi2610 "2 Lamppu LFL24 "€273.54
ACUITY LITHONIA LBL4 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 4 3500k | AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500K825 vuosi5010 "2 Lamppu LFL48 "€277.23
ACUITY LITHONIA LBL4 LP840 Led Wraparound Fixture 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445 LBL4 LP840120-2774000K825 vuosi5010 "3 Lamppu LFL48 "€299.89
ACUITY LITHONIA FMLWL 48 LED-käärittävä valaisin 840 lumenia | AH2380LLU 7VU36 FMLWL 481204000K855 v.405.5 "1 Lamppu LFL47 13 / 32 "€151.45
ACUITY LITHONIA SBL4 LP840 LED-kattovalaisin, 4000K, valkoinen | CD2HGX 44ZU67 SBL4 LP840120 ja 2774000K82.05 v.--2 Lamppu T8-€254.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING FMLWL 24 840 LED Wraparound valaisin 1200 lumenia
€126.01 / yksikkö