Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA SBL4 LP840 LED-kattovalaisin, 4000K, valkoinen | CD2HGX 44ZU67

LITHONIA LIGHTING SBL4 LP840 LED Wraparound valaisin, 4000K, valkoinen

Varastossa
Tuote: CD2HGX Malli: SBL4 LP840Ristiviite: 44ZU67
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
€254.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-käärittävä valaisin
CertificationDesignLights Consortium (DLC)
Värilämpötila.4000K
CRI82.0
Valaisimen tyyppiYmpäröivä valo
Valaisimen teho32.0
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Kotelon väriValkoinen
KoteloTeräs
IP-luokitusEi arvioitu
lampun tyyppiLED
Lampun watti32.0
LED-vaihto2 Lamppu T8
Valon väriValkoinen
Lumens3994
Lumenia wattia kohden124.8
Nimelliskorkeus2.625 "
Nimellinen pituus48 "
Nimellisleveys8.625 "
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0 astetta 25 astetta C
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1715

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Lithonia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVärilämpötila.CRITakuuWattsLeveysLED-vaihtoPituusHinta
ACUITY LITHONIA LBL2 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500K825 vuosi2610 "2 Lamppu LFL24 "€237.54
ACUITY LITHONIA LBL2 LP840 Led Wraparound Fixture 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443 LBL2 LP840120-2774000K825 vuosi2610 "2 Lamppu LFL24 "€273.54
ACUITY LITHONIA LBL4 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 4 3500k | AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500K825 vuosi5010 "2 Lamppu LFL48 "€277.23
ACUITY LITHONIA LBL4 LP840 Led Wraparound Fixture 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445 LBL4 LP840120-2774000K825 vuosi5010 "3 Lamppu LFL48 "€299.89
ACUITY LITHONIA FMLWL 24 LED-käärittävä valaisin 840 lumenia | AH1200LLT 7VU36 FMLWL 241204000K855 v.19.65.5 "1 Lamppu LFL24.5 "€126.01
ACUITY LITHONIA FMLWL 48 LED-käärittävä valaisin 840 lumenia | AH2380LLU 7VU36 FMLWL 481204000K855 v.405.5 "1 Lamppu LFL47 13 / 32 "€151.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING SBL4 LP840 LED Wraparound valaisin, 4000K, valkoinen
€254.78 / yksikkö