ACUITY LITHONIA LBL4 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 4 3500k | AD6QTL 48H444

LITHONIA LIGHTING LBL4 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 4 3500k

Varastossa
Tuote: AD6QTL Malli: LBL4 LP835Ristiviite: 48H444

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-käärittävä valaisin
Värilämpötila.3500K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettäväEi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus2.75 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloTeräs
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens4000
Lumenia wattia kohden80
Nimetty elämä50,000 hr.
ShapeSuorakulmio
Temp. alue-20 - 104 astetta F
Jännite120-277
Takuu5 vuosi
Watts50
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.01
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)123.44
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVärilämpötila.CRITakuuWattsLeveysLED-vaihtoPituusHinta
ACUITY LITHONIA LBL2 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500K825 vuosi2610 "2 Lamppu LFL24 "€237.54
ACUITY LITHONIA LBL2 LP840 Led Wraparound Fixture 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443 LBL2 LP840120-2774000K825 vuosi2610 "2 Lamppu LFL24 "€273.54
ACUITY LITHONIA LBL4 LP840 Led Wraparound Fixture 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445 LBL4 LP840120-2774000K825 vuosi5010 "3 Lamppu LFL48 "€299.89
ACUITY LITHONIA FMLWL 24 LED-käärittävä valaisin 840 lumenia | AH1200LLT 7VU36 FMLWL 241204000K855 v.19.65.5 "1 Lamppu LFL24.5 "€126.01
ACUITY LITHONIA FMLWL 48 LED-käärittävä valaisin 840 lumenia | AH2380LLU 7VU36 FMLWL 481204000K855 v.405.5 "1 Lamppu LFL47 13 / 32 "€151.45
ACUITY LITHONIA SBL4 LP840 LED-kattovalaisin, 4000K, valkoinen | CD2HGX 44ZU67 SBL4 LP840120 ja 2774000K82.05 v.--2 Lamppu T8-€254.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LBL4 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 4 3500k
€277.23 / yksikkö