ACUITY LITHONIA FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL höyrytiivis valaisin T8 34w 120-277v | AB8VQU 29NV67

LITHONIA LIGHTING FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL höyrytiivis teline T8 34w 120-277v

Tuote: AB8VQU Malli: FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCLRistiviite: 29NV67
€203.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrytiivis kiinnitin
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 25 astetta C
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteSähköinen ohjelma alkaa
Valaisimen tyyppiTeollinen
Valaisimen teho34W
Korkeus4.75 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
KoteloLasikuitu
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiT8
Lampun watti17
Pituus28 "
Linssipolykarbonaatti
Asennuspinta
VaihtolinssiBMPCL
Jännite120 ja 277
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.08
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)72.9
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Matala profiili suljettu ja tiivistetty teollisuus
    • Alamerkki: Lithonia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun wattiValaisimen tehoKorkeusPituusLinssiAsennusJänniteLeveysHinta
ACUITY LITHONIA VC150I M12 Höyrytiivis valaisin, hehkulamppu 150 wattia AC3APH 2PYJ1 VC150I M121501504.5 "9"Kirkasta lasimaapalloaKatto1204.5 "€56.92
ACUITY LITHONIA VP150I M12 -höyrytiivis valaisin, johon sisältyy 150 W: n riipus AC3APK 2PYJ6 VP150I M121501504.5 "9.875 "Kirkasta lasimaapalloaRiipus1204.5 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA VW150I M12 Höyrytiivis valaisin Hehkulamppu 150 W Seinä | AC3APL 2PYK2 VW150I M121501507.25 "10 "Kirkasta lasimaapalloaSeinä1204.5 "€82.39
ACUITY LITHONIA VW42L M6 höyrytiivis kiinnitin Cfl 42 W seinä | AC3APM 2PYK5 VW42L M642428.75 "11.875 "Kirkasta lasimaapalloaSeinä1205.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL höyrytiivis teline T8 34w 120-277v
€203.02 / yksikkö