ACUITY LITHONIA VW42L M6 höyrytiivis kiinnitin Cfl 42 W seinä | AC3APM 2PYK5

LITHONIA LIGHTING VW42L M6 Höyrytiivis Cfl 42 W seinäkiinnitys

Tuote: AC3APM Malli: VW42L M6Ristiviite: 2PYK5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrytiivis kiinnitin
Valaisimen teho42
Korkeus8.75 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloValettu alumiini
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä1
lampun tyyppiKompakti loisteputki
Lampun watti42
Pituus11.875 "
LinssiKirkasta lasimaapalloa
AsennusSeinä
Jännite120
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.41
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun wattiValaisimen tehoKorkeusPituusLinssiAsennusJänniteLeveysHinta
ACUITY LITHONIA FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL höyrytiivis valaisin T8 34w 120-277v | AB8VQU 29NV67 FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL1734W4.75 "28 "polykarbonaattipinta120 ja 2777"€203.02
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA VC150I M12 Höyrytiivis valaisin, hehkulamppu 150 wattia AC3APH 2PYJ1 VC150I M121501504.5 "9"Kirkasta lasimaapalloaKatto1204.5 "€56.92
ACUITY LITHONIA VP150I M12 -höyrytiivis valaisin, johon sisältyy 150 W: n riipus AC3APK 2PYJ6 VP150I M121501504.5 "9.875 "Kirkasta lasimaapalloaRiipus1204.5 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA VW150I M12 Höyrytiivis valaisin Hehkulamppu 150 W Seinä | AC3APL 2PYK2 VW150I M121501507.25 "10 "Kirkasta lasimaapalloaSeinä1204.5 "€82.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING VW42L M6 Höyrytiivis Cfl 42 W seinäkiinnitys