Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA VW150I M12 Höyrytiivis valaisin Hehkulamppu 150 W Seinä | AC3APL 2PYK2

LITHONIA LIGHTING VW150I M12 höyrytiivis hehkulamppu 150 W seinä

Varastossa
Tuote: AC3APL Malli: VW150I M12Ristiviite: 2PYK2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrytiivis kiinnitin
Valaisimen teho150
Korkeus7.25 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloValettu alumiini
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti150
Pituus10 "
LinssiKirkasta lasimaapalloa
AsennusSeinä
Jännite120
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3635
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun wattiValaisimen tehoKorkeusPituusLinssiAsennusJänniteLeveysHinta
ACUITY LITHONIA FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL höyrytiivis valaisin T8 34w 120-277v | AB8VQU 29NV67 FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL1734W4.75 "28 "polykarbonaattipinta120 ja 2777"€203.02
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA VC150I M12 Höyrytiivis valaisin, hehkulamppu 150 wattia AC3APH 2PYJ1 VC150I M121501504.5 "9"Kirkasta lasimaapalloaKatto1204.5 "€56.92
ACUITY LITHONIA VP150I M12 -höyrytiivis valaisin, johon sisältyy 150 W: n riipus AC3APK 2PYJ6 VP150I M121501504.5 "9.875 "Kirkasta lasimaapalloaRiipus1204.5 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA VW42L M6 höyrytiivis kiinnitin Cfl 42 W seinä | AC3APM 2PYK5 VW42L M642428.75 "11.875 "Kirkasta lasimaapalloaSeinä1205.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING VW150I M12 höyrytiivis hehkulamppu 150 W seinä
€82.39 / yksikkö