ACUITY LITHONIA VP150I M12 -höyrytiivis valaisin, johon sisältyy 150 W: n riipus AC3APK 2PYJ6

LITHONIA LIGHTING VP150I M12 Höyrytiivis kiinnitys Incand 150 W riipus

Tuote: AC3APK Malli: VP150I M12Ristiviite: 2PYJ6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrytiivis kiinnitin
Valaisimen teho150
Korkeus4.5 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloValettu alumiini
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti150
Pituus9.875 "
LinssiKirkasta lasimaapalloa
AsennusRiipus
Jännite120
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun wattiValaisimen tehoKorkeusPituusLinssiAsennusJänniteLeveysHinta
ACUITY LITHONIA FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL höyrytiivis valaisin T8 34w 120-277v | AB8VQU 29NV67 FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL1734W4.75 "28 "polykarbonaattipinta120 ja 2777"€203.02
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA VC150I M12 Höyrytiivis valaisin, hehkulamppu 150 wattia AC3APH 2PYJ1 VC150I M121501504.5 "9"Kirkasta lasimaapalloaKatto1204.5 "€56.92
ACUITY LITHONIA VW150I M12 Höyrytiivis valaisin Hehkulamppu 150 W Seinä | AC3APL 2PYK2 VW150I M121501507.25 "10 "Kirkasta lasimaapalloaSeinä1204.5 "€82.39
ACUITY LITHONIA VW42L M6 höyrytiivis kiinnitin Cfl 42 W seinä | AC3APM 2PYK5 VW42L M642428.75 "11.875 "Kirkasta lasimaapalloaSeinä1205.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING VP150I M12 Höyrytiivis kiinnitys Incand 150 W riipus