Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA FC824 Laippasarja 2 x 4 loisteputkelle | AC2UZM 2MZK8

LITHONIA LIGHTING FC824 laippasarja 2 x 4 fluoresoivalle Trofferille

Varastossa
Tuote: AC2UZM Malli: FC824Ristiviite: 2MZK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippapakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACUITY LITHONIA FC822 Laippasarja 2 x 2 loisteputkelle | AC2UZL 2MZK7 FC822€95.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING FC824 laippasarja 2 x 4 fluoresoivalle Trofferille
€99.25 / yksikkö