Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA FC822 Laippasarja 2 x 2 loisteputkelle | AC2UZL 2MZK7

LITHONIA LIGHTING FC822 laippasarja 2 x 2 fluoresoivalle Trofferille

Varastossa
Tuote: AC2UZL Malli: FC822Ristiviite: 2MZK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippapakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACUITY LITHONIA FC824 Laippasarja 2 x 4 loisteputkelle | AC2UZM 2MZK8 FC824€99.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING FC822 laippasarja 2 x 2 fluoresoivalle Trofferille
€95.90 / yksikkö