Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA F8O3A Upotettu valaistusteline Cfl Kirkas | AE7TXD 6AJG8

LITHONIA LIGHTING F8O3A Upotettava valaistuslista Cfl Clear

Varastossa
Tuote: AE7TXD Malli: F8O3ARistiviite: 6AJG8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu valaistus
Asumisen viimeistelySelkeä diffuusio
KoteloAlumiini
lampun tyyppiCFL
Tyyppihämmentää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: 8 "heijastin kirkas diffuusio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelolampun tyyppiTyyppiHinta
ACUITY LITHONIA 7O2 A Upotettu verhoilu Kirkas diffuusi kapea veto | AE7TXG 6AJH1 7O2 AMetalli13 W DTT 4-nastainen CFLSelkeä diffuusio€22.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING F8O3A Upotettava valaistuslista Cfl Clear
€97.10 / yksikkö