Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 118724 Kytkin- ja moottorikiinnityssarja | AC8MHQ 3CEZ2

BELL & GOSSETT 118724 Kytkin ja moottorin kiinnityssarja

Varastossa
Tuote: AC8MHQ Malli: 118724Ristiviite: 3CEZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin ja moottorin kiinnityssarja
KytkentämateriaaliValurauta
Pumpun numero4RC97, 4RC99
MateriaaliValurauta
Akselin koko1/2 x 1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 118724 Kytkin ja moottorin kiinnityssarja
€231.62 / yksikkö