Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA 7O2 A Upotettu verhoilu Kirkas diffuusi kapea veto | AE7TXG 6AJH1

LITHONIA LIGHTING 7O2 A Upotettu leikkaus Kirkas Diffuse Kapea Flng

Varastossa
Tuote: AE7TXG Malli: 7O2 ARistiviite: 6AJH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu valaistus
hyödyt6 "kotelot
Asumisen viimeistelySelkeä diffuusio
KoteloMetalli
Sisällä Dia.5-3 / 4 "
lampun tyyppi13 W DTT 4-nastainen CFL
Dia ulkopuolella.7"
TyyppiSelkeä diffuusio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kapea laippa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelolampun tyyppiTyyppiHinta
ACUITY LITHONIA F8O3A Upotettu valaistusteline Cfl Kirkas | AE7TXD 6AJG8 F8O3AAlumiiniCFLhämmentää€97.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 7O2 A Upotettu leikkaus Kirkas Diffuse Kapea Flng
€22.84 / yksikkö