Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA ELA WG2 Langansuojus 14-3 / 8 x 15-1 / 8 x 8-5 / 8 tuumaa | AD9CFY 4PG68

LITHONIA LIGHTING ELA WG2 Wire Guard 14-3/8 x 15-1/8 x 8-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CFY Malli: ELA WG2Ristiviite: 4PG68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosuoja
Syvyys8.625 "
Korkeus14.375 "
MateriaaliTeräs
Leveys15.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
ACUITY LITHONIA ELA WG3 -langansuojus 13-1 / 2 x 30 x 6 tuumaa | AE2MLE 4YFV1 ELA WG36"13.5 "30 "€207.87
ACUITY LITHONIA ELA WG1 Langansuojus 13-1 / 2 x 15 x 6 tuumaa | AE2MLF 4YFV2 ELA WG16"13.5 "15 "€123.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELA WG2 Wire Guard 14-3/8 x 15-1/8 x 8-5/8 tuumaa
€84.09 / yksikkö