Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA ELA WG3 -langansuojus 13-1 / 2 x 30 x 6 tuumaa | AE2MLE 4YFV1

LITHONIA LIGHTING ELA WG3 Wire Guard 13-1/2 x 30 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2MLE Malli: ELA WG3Ristiviite: 4YFV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosuoja
Syvyys6"
Korkeus13.5 "
MateriaaliTeräs
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
ACUITY LITHONIA ELA WG2 Langansuojus 14-3 / 8 x 15-1 / 8 x 8-5 / 8 tuumaa | AD9CFY 4PG68 ELA WG28.625 "14.375 "15.125 "€84.09
ACUITY LITHONIA ELA WG1 Langansuojus 13-1 / 2 x 15 x 6 tuumaa | AE2MLF 4YFV2 ELA WG16"13.5 "15 "€123.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELA WG3 Wire Guard 13-1/2 x 30 x 6 tuumaa
€207.87 / yksikkö