ACUITY LITHONIA ELA IND H1212 Etäpää 1 Lamppu 12v 12w Halogeeni | AE6KNR 5TP37

LITHONIA LIGHTING ELA IND H1212 Kaukopää 1 Lamppu 12v 12w Halogeeni

Tuote: AE6KNR Malli: ELA IND H1212Ristiviite: 5TP37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukosäädin
SäädettäväKyllä
Korkeus5.875 "
Kotelon väriHarmaa / sininen
Kotelopolykarbonaatti
Tulojännite12
lampun tyyppiHalogeeni
Lampun watti12
Pituus5.125 "
AsennusYleismaailmallinen
Lamppujen määrä1
Leveys5.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8513104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojännitelampun tyyppiLampun wattiHinta
ACUITY LITHONIA ELA IND K0906 Kauko-ohjattava 1-lamppu 6v 9w Krypton | AE6KNP 5TP33 ELA IND K09066Krypton9€78.25
ACUITY LITHONIA ELA IND K0912 Kauko-ohjattava 1-lamppu 12v 9w Krypton | AE6KNQ 5TP35 ELA IND K091212Krypton9€58.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELA IND H1212 Kaukopää 1 Lamppu 12v 12w Halogeeni