Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA ELA IND K0906 Kauko-ohjattava 1-lamppu 6v 9w Krypton | AE6KNP 5TP33

LITHONIA LIGHTING ELA IND K0906 Kaukosäädinpää 1 Lamppu 6v 9w Krypton

Varastossa
Tuote: AE6KNP Malli: ELA IND K0906Ristiviite: 5TP33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukosäädin
SäädettäväKyllä
Korkeus5.875 "
Kotelon väriHarmaa / sininen
Kotelopolykarbonaatti
Tulojännite6
lampun tyyppiKrypton
Lampun watti9
Pituus5.125 "
AsennusYleismaailmallinen
Lamppujen määrä1
Leveys5.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8513104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojännitelampun tyyppiLampun wattiHinta
ACUITY LITHONIA ELA IND K0912 Kauko-ohjattava 1-lamppu 12v 9w Krypton | AE6KNQ 5TP35 ELA IND K091212Krypton9€58.29
ACUITY LITHONIA ELA IND H1212 Etäpää 1 Lamppu 12v 12w Halogeeni | AE6KNR 5TP37 ELA IND H121212Halogeeni12-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELA IND K0906 Kaukosäädinpää 1 Lamppu 6v 9w Krypton
€78.25 / yksikkö