ACUITY LITHONIA 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led-valaisin 4 x 2 4800l 47w | AC4XBU 31A157

LITHONIA LIGHTING 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led Volumetrinen valaisin 4 x 2 4800l 47w

Tuote: AC4XBU Malli: 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100Ristiviite: 31A157

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu kaukalo
Värilämpötila.3500K
CRI82
MalliVolumetrinen kiinnitys
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus4 2 / 5 "
LED-vaihto3 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens4800
Lumenia wattia kohden102
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0-104 astetta F
Jännite120/277
Takuu5 vuoden takuu
Watts47
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.89
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)125.22
Laivan leveys (cm)63.75
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumenia wattia kohdenVärilämpötila.MalliNimetty elämäTemp. alueJänniteTakuuWattsHinta
ACUITY LITHONIA 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Upotettu ympäristön troffer 4 x 2 4600l 50w | AC4XBW 31A159 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N10093.93500KYmpäristön siirto50,000 hr.0-25 astetta C120/2775 vuoden takuu50€532.91
ACUITY LITHONIA 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Upotettu arkkitehtoninen siirtolaite 4 x 2 4800l | AC4XBX 31A160 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100963500KArkkitehti Troffer50,000 hr.0-25 astetta C120/2775 vuoden takuu50€720.29
LISÄVARUSTEET LIETTUA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED-upotettava siirrettävä 4000K 4161 lm | AH9DPF 39UM47 2AVL4 40L MDR EZ1 LP84087.04000K-60,000 hr.-120 ja 2775 v.-€568.35
LISÄVARUSTEET LIETTUA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED-upotettava siirrettävä kansi 3500K 4254 lm | AH9DPG 39UM48 2AVL4 40L MDR EZ1 LP83589.03500K-60,000 hr.-120 ja 2775 v.-€534.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led Volumetrinen valaisin 4 x 2 4800l 47w