ACUITY LITHONIA 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Upotettu ympäristön troffer 4 x 2 4600l 50w | AC4XBW 31A159

LITHONIA LIGHTING 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Upotettu Ambient Troffer 4 x 2 4600l 50w

Varastossa
Tuote: AC4XBW Malli: 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100Ristiviite: 31A159

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€532.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu kaukalo
Värilämpötila.3500K
CRI82
MalliYmpäristön siirto
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus3.75 "
LED-vaihto3 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens4600
Lumenia wattia kohden93.9
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0-25 astetta C
Jännite120/277
Takuu5 vuoden takuu
Watts50
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumenia wattia kohdenVärilämpötila.MalliNimetty elämäTemp. alueJänniteTakuuWattsHinta
ACUITY LITHONIA 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led-valaisin 4 x 2 4800l 47w | AC4XBU 31A157 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N1001023500KVolumetrinen kiinnitys50,000 hr.0-104 astetta F120/2775 vuoden takuu47-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Upotettu arkkitehtoninen siirtolaite 4 x 2 4800l | AC4XBX 31A160 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100963500KArkkitehti Troffer50,000 hr.0-25 astetta C120/2775 vuoden takuu50€720.29
LISÄVARUSTEET LIETTUA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED-upotettava siirrettävä 4000K 4161 lm | AH9DPF 39UM47 2AVL4 40L MDR EZ1 LP84087.04000K-60,000 hr.-120 ja 2775 v.-€512.43
LISÄVARUSTEET LIETTUA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED-upotettava siirrettävä kansi 3500K 4254 lm | AH9DPG 39UM48 2AVL4 40L MDR EZ1 LP83589.03500K-60,000 hr.-120 ja 2775 v.-€483.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Upotettu Ambient Troffer 4 x 2 4600l 50w
€532.91 / yksikkö