ACROVYN 4CQL108N Kaide, sisä, musta | CF2BAK 55LU43

ACROVYN 4CQL108N Käsijohde, sisäpuoli, musta

Varastossa
Tuote: CF2BAK Malli: 4CQL108NRistiviite: 55LU43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,257.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriMusta
Kokonaiskorkeus5-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C108N Kaide, sisä, musta | CF2BAH 55LP77 6C108N4-1 / 2 "€606.43
ACROVYN HRO6108N Kaide, sisä, musta | CF2BAJ 55LP82 HRO6108N5-5 / 8 "€609.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 4CQL108N Käsijohde, sisäpuoli, musta
€1,257.69 / yksikkö