ACROVYN 6C108N Kaide, sisä, musta | CF2BAH 55LP77

ACROVYN 6C108N Käsijohde, sisäpuoli, musta

Varastossa
Tuote: CF2BAH Malli: 6C108NRistiviite: 55LP77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriMusta
Kokonaiskorkeus4-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN HRO6108N Kaide, sisä, musta | CF2BAJ 55LP82 HRO6108N5-5 / 8 "€609.08
ACROVYN 4CQL108N Kaide, sisä, musta | CF2BAK 55LU43 4CQL108N5-1 / 2 "€1,257.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 6C108N Käsijohde, sisäpuoli, musta
€606.43 / yksikkö