Acorn ST70-38 karkaisuventtiili on suunniteltu säätämään veden lämpötilaa, mikä takaa turvallisen ja tasaisen toimituksen erilaisiin sovelluksiin. Se estää palovamman sekoittamalla kuumaa ja kylmää vettä esiasetetun lämpötilan saavuttamiseksi. Tätä venttiiliä käytetään sairaaloissa ja kouluissa, mikä lisää käyttäjän turvallisuutta ja mukavuutta.
Ominaisuudet:
- Tässä venttiilissä on messinkirakenne, joka varmistaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
- Sen virtausnopeus on 4 gpm, joka säätelee tehokkaasti vesivirtausta ja tarjoaa tasaisen ja kontrolloidun tehon.
- Tämän karkaisuventtiilin maksimipaineluokitus on 125 psi, jotta varmistetaan luotettava ja turvallinen toiminta normaaleissa painerajoissa.
- Siinä on kompressiotulo, mikä yksinkertaistaa asennusta ja huoltoa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän karkaisuventtiiliä?
A.
- Harkitse ammattimaista asennusta varmistaaksesi oikean asennuksen ja turvallisuusstandardien noudattamisen.
- Suunnittele rutiinitarkastukset sedimentin kertymisen tarkastamiseksi ja venttiilin optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.
- Tarkkaile ja säädä lämpötila-asetuksia ajoittain palovammojen tai epämukavuuden estämiseksi.
- Varmista, että vedenpaine pysyy määritetyissä rajoissa vaurioiden tai toimintahäiriöiden estämiseksi.
- Noudata paikallisia putkistosääntöjä ja määräyksiä varmistaaksesi, että venttiili täyttää turvallisuusstandardit.
- Asenna venttiili ilmastoituun ympäristöön tai käytä asianmukaista eristystä jäätymisen estämiseksi.
- Tunne hätäsulkuventtiilien sijainti välitöntä lämpötilan säätöä varten.
- Vältä luvattomia muutoksia ja ota yhteyttä ammattilaisiin säätöjen tekemiseksi.
- Kouluta käyttäjiä venttiilien oikeasta käytöstä ja mahdollisista riskeistä, erityisesti kaupallisissa olosuhteissa.
- Ole tietoinen muutoksista, jotka voivat vaikuttaa venttiilin suorituskykyyn, kuten äärimmäiset lämpötilanvaihtelut.
- Testaa venttiili säännöllisesti varmistaaksesi, että se reagoi oikein lämpötilan muutoksiin ja tasaisen veden lämpötilan.
- Luo ja tiedota hätätoimenpiteistä venttiilin toimintahäiriöiden tai äkillisten lämpötilaongelmien varalta.
K. Kuinka tämä Acorn ST70-38 -karkaisuventtiili edistää veden säästämistä?
V. Tämä karkaisuventtiili säätelee tarkasti veden lämpötilaa, mikä auttaa estämään tarpeetonta veden tuhlausta ja myötävaikuttaa yleisiin vedensäästötoimiin.
K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä Acorn-karkaisuventtiiliä?
V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat yhteensopivuus olemassa olevien putkistojen kanssa, materiaalien kestävyys, standardien noudattaminen, lämpötila-alue, virtausnopeus, tulo- ja ulostulotyypit, paineluokitus, asennuksen helppous, ympäristöön sopeutuvuus, koko, vettä säästävät ominaisuudet ja käyttäjän turvallisuuden parannukset.
K. Kuinka tämä venttiili käsittelee erilaisia veden lämpötiloja?
V. Venttiili sopii laajalle tulolämpötila-alueelle, 35 - 80 astetta F kylmälle vedelle ja 120 - 180 astetta F kuumalle vedelle, mikä tarjoaa joustavuutta erilaisiin ympäristöolosuhteisiin.