Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN ST70-12 karkaisuventtiili 1/2 tuuman Npt messinki 125 Psi | AF9YMU 30VX83

ACORN ST70-12 karkaisuventtiili 1/2 tuuman Npt messinki 125 Psi

Varastossa
Tuote: AF9YMU Malli: ST70-12Ristiviite: 30VX83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarkaisuventtiili
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenLyijytön
Virtausnopeus4.5 gpm
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tulolämpötila (kylmä)40 astetta 85 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)180-astetta F
Tuloaukon tyyppiNPT
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNPT
Kokonaiskorkeus3.25 "
kokonaisleveys3.25 "
Temp. alue85 astetta 115 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481801050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: ACORN CONTROLS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACORN ST70CP-38-BCT karkaisuventtiili, messinki, 4 gpm virtausnopeus, puristustulo, puristuslähtö | CJ3PUW 54EK60 ST70CP-38-BCT€135.59
Tarjouspyyntö
ACORN ST70-38-BCT karkaisuventtiili, messinki, 4 gpm virtausnopeus, puristustulo, puristuslähtö | CJ3PUX 54EK56 ST70-38-BCT€115.36
Tarjouspyyntö
ACORN ST70CP-38 karkaisuventtiili, messinki, 4 gpm virtausnopeus, puristustulo, puristuslähtö | CJ3PUY 54EK59 ST70CP-38€113.02
Tarjouspyyntö
ACORN ST70-38 karkaisuventtiili, messinki, 4 gpm virtausnopeus, puristustulo, puristuslähtö | CJ3PUZ 54EK55 ST70-38€101.54
Tarjouspyyntö
ACORN ST70CP-12 karkaisuventtiili, messinki, 4.5 gpm virtausnopeus, NPT, 1/2 tuuman tulokoko | CJ3PVA 54EK58 ST70CP-12€117.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN ST70-12 karkaisuventtiili 1/2 tuuman Npt messinki 125 Psi
€97.55 / yksikkö