Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2160-010-199 Pe-letkut kirkkaat 1/4 tuumaa | AB9RCK 2EVT6

ACORN 2160-010-199 Pe letkut kirkas 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9RCK Malli: 2160-010-199Ristiviite: 2EVT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPE-letkut
Koko1/4 "OD x 10 Ft.
TyyppiPoista valinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
ACORN 2152-010-199 Pe letku oranssi 1/8 tuuman ulkohalkaisija x 10 jalkaa | AB9RCG 2EVT3 2152-010-1991/8 "OD x 10 Ft.Oranssi€21.71
ACORN 2153-010-199 Pe -letkut Punainen 1/8 tuuman ulkohalkaisija x 10 jalkaa | AB9RCH 2EVT4 2153-010-1991/8 "OD x 10 Ft.punainen€25.65
ACORN 2155-010-199 Pe -letku sininen 1/8 tuuman ulkohalkaisija x 10 jalkaa AB9RCJ 2EVT5 2155-010-1991/8 "OD x 10 Ft.sininen€25.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2160-010-199 Pe letkut kirkas 1/4 tuumaa
€25.65 / yksikkö