ACME ELECTRIC TB200B004C teollisuusohjausmuuntaja, 0.200 kVA | CD7JBW

ACME ELECTRIC TB200B004C teollisuusohjausmuuntaja, 0.200 kVA

Tuote: CD7JBW Malli: TB200B004C
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus4.38 "
Pituus4.4 "
Ensiöjännite200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V
Toisiojännite23, 24, 25/110, 115, 120 V.
Leveys4.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 208/230/460 V ensiöjännite, 24/115 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TB350B004C teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA | CD7HXD TB350B004C6.11 "5.14 "5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B004C teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA | CD7HYP TB500B004C7.11 "5.14 "5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB50A004C teollisuusohjausmuuntaja, 0.050 kVA | CD7HZP TB50A004C4.53 "3.14 "3"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB750B004C teollisuusohjausmuuntaja, 0.750 kVA | CD7JAT TB750B004C7.11 "6.3 "6.75 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB250B004C teollisuusohjausmuuntaja, 0.250 kVA | CD7JCV TB250B004C4.75 "4.4 "4.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TB200B004C teollisuusohjausmuuntaja, 0.200 kVA