ACME ELECTRIC T3045K0074B Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 240/480V, 45kVA | BD4YXG

ACME ELECTRIC T3045K0074B Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 240/480V, 45kVA

Varastossa
Tuote: BD4YXG Malli: T3045K0074BRistiviite: 49NT28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,138.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenVentilated
Tehokkuus98.40%
Taajuus60 Hz
Korkeus25.48 "
kVA-luokitus45 kVA
Pituus19.37 "
Maks. Lämpötila150 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite240V
Toisiojännite480Y / 277V
Leveys24.39 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 480/277 V toisiojännitteen tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKorkeusPituusMaks. LämpötilaAsennustyyppiToisiojänniteLeveysHinta
ACME ELECTRIC T3075K0074B Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 240/480V, 75kVA | BB2YHD T3075K0074BVentilated29.41 "22.37 "150 astetta CLattia480Y / 277V28.15 "€7,484.31
ACME ELECTRIC T3796931S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 240/480V, 15kVA | BC7PBZ T3796931Skapseloitu18.86 "9.03 "115 astetta CLattia480Y / 277V20.3 "€4,073.66
ACME ELECTRIC T3533611S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 240/208V, 15kVA | BC7PJD T3533611Skapseloitu18.86 "9.03 "115 astetta CLattia208Y / 120V20.3 "€4,106.08
ACME ELECTRIC T2A533601S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 240/208V, 9kVA | BC7PJH T2A533601Skapseloitu14.03 "11.52 "115 astetta CSeinä208Y / 120V17.77 "€2,788.33
ACME ELECTRIC T3045K0044B Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 240/208V, 45kVA | BD2LHY T3045K0044BVentilated25.5 "19.37 "150 astetta CLattia208Y / 120V24.39 "€4,734.87
ACME ELECTRIC T3030K0044B Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 240/208V, 30kVA | BD4PEV T3030K0044BVentilated25.5 "19.37 "150 astetta CLattia208Y / 120V24.39 "€4,618.37
ACME ELECTRIC T3112K0044B Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 112.5kVA | CD2HLK 49NT16 T3112K0044B-35.47 "----31.9 "€9,164.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T3045K0074B Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 240/480V, 45kVA
€5,138.66 / yksikkö