Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 035161-1 Gladhand Seal -kauhanäytön hätäapupakkaus - 200 kpl AE3LTM 5DYV3

VELVAC 035161-1 Gladhand Seal -kauhan näytön hätätilanne – 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3LTM Malli: 035161-1Ristiviite: 5DYV3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€491.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGladhand Seal -kauhanäyttö
Väripunainen
Materiaalipolyuretaani
TyyppiHätä-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliTyyppiHinta
VELVAC 035160-1 Gladhand Seal -kauhanäyttö Universal - 200 kpl AE3LTL 5DYV2 035160-1MustapolyuretaaniYleismaailmallinen€497.33
VELVAC 035162-1 Gladhand Seal -kauhanäytön tarjoilupakkaus - 200 kpl AE3LTN 5DYV4 035162-1sininenpolyuretaaniPalvelu€491.66
VELVAC 035163-1 Gladhand Seal -kauhanäyttö Universal - 200 kpl AE3LTP 5DYV5 035163-1MustaMusta KumiYleismaailmallinen€205.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035161-1 Gladhand Seal -kauhan näytön hätätilanne – 200 kpl pakkaus
€491.66 / yksikkö