ACME ELECTRIC T2536181S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 600/120V, 25kVA | BC9CVA

ACME ELECTRIC T2536181S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 600/120V, 25kVA

Varastossa
Tuote: BC9CVA Malli: T2536181SRistiviite: 4WUC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,181.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus18.44 "
kVA-luokitus25 kVA
Pituus13.34 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite600V
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys16.13 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 600V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKorkeusPituusMaks. LämpötilaAsennustyyppiNEMA-luokitusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TP531203S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 600/120V, 50kVA | BC7QDG TP531203SVentilated29.9 "22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 228.15 "€8,264.89
ACME ELECTRIC T253108S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 600/120V, 0.5kVA | BC7UHF T253108Skapseloitu9.06 "4.2 "115 astetta CSeinäNema 3R4.37 "€295.75
ACME ELECTRIC T2531131S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 600/120V, 3kVA | BC7UXC T2531131Skapseloitu11.5 "7.13 "115 astetta CSeinäNema 3R10.31 "€936.88
ACME ELECTRIC T2531141S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 600/120V, 5kVA | BC7XND T2531141Skapseloitu14.38 "7.13 "115 astetta CSeinäNema 3R10.31 "€1,376.07
ACME ELECTRIC T253110S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 600/120V, 1kVA | BC7XYP T253110Skapseloitu10.5 "5.13 "115 astetta CSeinäNema 3R5.5 "€485.81
ACME ELECTRIC T253109S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 600/120V, 0.75kVA | BC8GTJ T253109Skapseloitu9.68 "4.5 "115 astetta CSeinäNema 3R4.75 "€325.53
ACME ELECTRIC T153104 Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 600/120V, 0.05kVA | BC8HRP T153104kapseloitu6.41 "3.05 "115 astetta CSeinäNema 3R3.14 "€215.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T2536181S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 600/120V, 25kVA
€5,181.36 / yksikkö