ACME ELECTRIC PTBA3150015SS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC8CBG

ACME ELECTRIC PTBA3150015SS-vyöhykevirtakeskus, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA, katkaisija, 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: BC8CBG Malli: PTBA3150015SS

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,290.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus35.13 "
kVA-luokitus15 kVA
Pituus12.38 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite480V
Toisiojännite208Y / 120V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys22.13 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 173.25

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 480 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 208/120 V toisiojännitteen tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysKäämitysmateriaaliHinta
ACME ELECTRIC PTBA3150009SS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 9kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC7UJA PTBA3150009SS33.75 "7.63 "22.13 "Kupari€7,020.27
ACME ELECTRIC PTBA3150022SS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 22.5kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC8RQL PTBA3150022SS38.25 "13.3 "30.25 "Kupari€10,443.72
ACME ELECTRIC PTBA3150030SS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 30kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumatonta terästä | BC9FRB PTBA3150030SS43.75 "13.75 "33 "Kupari€11,994.57
ACME ELECTRIC PTBA3150022LS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 22.5kVA, Snap In Breaker | BD2ZRB PTBA3150022LS38.25 "13.3 "30.25 "Alumiini€8,717.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC PTBA3150015SS-vyöhykevirtakeskus, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA, katkaisija, 304 ruostumaton teräs
€9,290.60 / yksikkö