ACME ELECTRIC PTBA3150009SS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 9kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC7UJA

ACME ELECTRIC PTBA3150009SS-vyöhykevirtakeskus, kolmivaiheinen, 480/208V, 9kVA, katkaisija, 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: BC7UJA Malli: PTBA3150009SS

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,504.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus33.75 "
kVA-luokitus9 kVA
Pituus7.63 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite480V
Toisiojännite208Y / 120V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys22.13 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.75

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 480 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 208/120 V toisiojännitteen tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysKäämitysmateriaaliHinta
ACME ELECTRIC PTBA3150015SS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC8CBG PTBA3150015SS35.13 "12.38 "22.13 "Kupari€9,434.29
ACME ELECTRIC PTBA3150022SS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 22.5kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC8RQL PTBA3150022SS38.25 "13.3 "30.25 "Kupari€11,952.86
ACME ELECTRIC PTBA3150030SS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 30kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumatonta terästä | BC9FRB PTBA3150030SS43.75 "13.75 "33 "Kupari€11,851.54
ACME ELECTRIC PTBA3150022LS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 22.5kVA, Snap In Breaker | BD2ZRB PTBA3150022LS38.25 "13.3 "30.25 "Alumiini€9,960.72

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC PTBA3150009SS-vyöhykevirtakeskus, kolmivaiheinen, 480/208V, 9kVA, katkaisija, 304 ruostumaton teräs
€6,504.41 / yksikkö