ACME ELECTRIC PTBA3150022LS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 22.5kVA, Snap In Breaker | BD2ZRB

ACME ELECTRIC PTBA3150022LS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 22.5kVA, Snap In Breaker

Varastossa
Tuote: BD2ZRB Malli: PTBA3150022LS

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,717.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus38.25 "
kVA-luokitus22.5 kVA
Pituus13.3 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite480V
Toisiojännite208Y / 120V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys30.25 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 240.75

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 480 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 208/120 V toisiojännitteen tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysKäämitysmateriaaliHinta
ACME ELECTRIC PTBA3150009SS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 9kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC7UJA PTBA3150009SS33.75 "7.63 "22.13 "Kupari€7,020.27
ACME ELECTRIC PTBA3150015SS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC8CBG PTBA3150015SS35.13 "12.38 "22.13 "Kupari€9,290.60
ACME ELECTRIC PTBA3150022SS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 22.5kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC8RQL PTBA3150022SS38.25 "13.3 "30.25 "Kupari€10,443.72
ACME ELECTRIC PTBA3150030SS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 30kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumatonta terästä | BC9FRB PTBA3150030SS43.75 "13.75 "33 "Kupari€11,994.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC PTBA3150022LS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 22.5kVA, Snap In Breaker
€8,717.16 / yksikkö