ACME ELECTRIC CE50A017 teollisuusohjausmuuntaja, 0.050 kVA | CD7HMG

ACME ELECTRIC CE50A017 teollisuusohjausmuuntaja, 0.050 kVA

Tuote: CD7HMG Malli: CE50A017
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus3.38 "
Pituus3"
Ensiöjännite550 / 575 / 600V
Toisiojännite110 / 115 / 120V
Leveys3"

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 550/575/600 V ensiöjännite, 110/115/120 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC CE100A017 teollisuusohjausmuuntaja, 0.100 kVA | CD7HJB CE100A0173.38 "3.5 "3.75 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE150B017 teollisuusohjausmuuntaja, 0.150 kVA | CD7HJN CE150B0173.75 "4"4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE200B017 teollisuusohjausmuuntaja, 0.200 kVA | CD7HKA CE200B0173.75 "4"4.5 "€158.87
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE250B017 teollisuusohjausmuuntaja, 0.250 kVA | CD7HKN CE250B0174"4"4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE300B017 teollisuusohjausmuuntaja, 0.300 kVA | CD7HKZ CE300B0174.38 "4"4.5 "€181.15
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE350B017 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA | CD7HLK CE350B0174.5 "4.5 "5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE500B017 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA | CD7HMB CE500B0175.13 "4.5 "5.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC CE50A017 teollisuusohjausmuuntaja, 0.050 kVA