Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURIDE C 204 -A18-LRD vetolaatikko, 3/4 jatkosalpa, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLT 4KRN3

ACCURIDE C 204 -A18-LRD vetolaatikko, 3/4 jatkosalpa, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8KLT Malli: C 204 -A18 -LRDRistiviite: 4KRN3

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€117.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus18 "
SulkemistyyppiPehmeä sulje
VäriHopea
Irrota menetelmäSalpa
Laajennettu pituus32 "
Laajennuksen tyyppi3/4 jatke
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 13 / 16 "
Kantavuus140 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiPuoli
Ruuvin koko#8
RuuvityyppiPannun pää
Sivukiinnitys paria kohti110 lb
Sivutila0.38 "
Testattu laatikon leveys16 "
Matkan pituus13 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.999
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kuulalaakeri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusMatkan pituusKantavuusMateriaaliPkg. MääräHinta
ACCURIDE C 204 -A12-LRD vetolaatikko, 3/4 jatkosalpa, 12 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLQ 4KRL9 C 204-A12-LRD12 "8"140 lbTeräs2€108.11
ACCURIDE C 204 -A14-LRD vetolaatikko, 3/4 jatkosalpa, 14 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLR 4KRN1 C 204-A14-LRD14 "10 "140 lbTeräs2€110.39
ACCURIDE C 204 -A20-LRD vetolaatikko, 3/4 jatkosalpa, 20 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLU 4KRN4 C 204-A20-LRD20 "15 "140 lbTeräs2€121.81
ACCURIDE C 204 -A24-LRD vetolaatikko, 3/4 jatkosalpa, 24 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLV 4KRN6 C 204-A24-LRD24 "17 "140 lbTeräs2€132.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURIDE C 204 -A18-LRD vetolaatikko, 3/4 jatkosalpa, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus
€117.99 /pakkaus