Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z5040 Tynnyripultti, 5/16-18 kierrekoko, 18-8 ruostumaton teräs, 5 pk | AC2EPC 2JGV3

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5040 tynnyripultti, 5/16-18 kierrekoko, 18-8 ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AC2EPC Malli: Z5040Ristiviite: 2JGV3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrin pultti
Tynnyri Dia.7 / 16 "
Tynnyripää Dia.23 / 32 "
Tynnyripään korkeus3 / 16 "
Tynnyrin pituus1"
Tynnyrin langan syvyys5 / 8 "
Drive Typeura-
Grip-alue1"
Pään tyyliTasainen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiTasainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5040 tynnyripultti, 5/16-18 kierrekoko, 18-8 ruostumaton teräs, 5 pk
€80.75 /pakkaus