CHASE DOORS AIR9733084RBL Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Royal Blue PVC | AC8CLQ 39K584

CHASE DOORS AIR9733084RBL kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Royal Blue PVC

Tuote: AC8CLQ Malli: AIR9733084RBLRistiviite: 39K584
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,631.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kääntöovi
Oven väriRoyal Blue
Oven korkeus7ft.
Oven materiaali0.160 "PVC
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven leveys2.5ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (kohokuvioitu)
saranatYläasennettu painovoima sarana
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys2.5ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus23 "
IkkunamateriaaliPVC
Ikkunan leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan korkeusOven korkeusOven materiaaliIkkunamateriaaliIkkunan leveysOven leveysSuorittaa loppuunOvien lukumääräHinta
CHASE DOORS AIR2003084RBL Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Royal Blue Pvc | AA4JMZ 12P274 AIR2003084RBL14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "2.5ft.kuvioitu1€1,345.00
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003684RBL Kääntöovi 7 x 3 jalkaa Royal Blue PVC | AA4JNA 12P275 AIR2003684RBL14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,498.60
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003696RBL Kääntöovi 8 x 3 jalkaa Royal Blue PVC | AA4JNB 12P276 AIR2003696RBL14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,630.35
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006084RBL Kääntöovi 7 x 5 jalkaa Royal Blue PVC | AA4JNC 12P277 AIR2006084RBL14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,661.12
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006096RBL Kääntöovi 8 x 5 jalkaa Royal Blue PVC | AA4JND 12P278 AIR2006096RBL14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,877.60
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007284RBL Kääntöovi 7 x 6 jalkaa Royal Blue PVC | AA4JNE 12P279 AIR2007284RBL14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€2,971.47
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007296RBL kääntöovi 8 x 6 jalkaa Royal Blue PVC | AA4JNF 12P280 AIR2007296RBL14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€3,232.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS AIR9733084RBL kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Royal Blue PVC
€1,631.98 / yksikkö