Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS TSS101PTP Vaaramerkki 5-7/8 x 3-3/8 tuumaa musta/r - 25 kpl pakkaus | AD3FXA 3YYT5

ACCUFORM SIGNS TSS101PTP Vaaramerkki 5-7/8 x 3-3/8 tuumaa musta/r - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3FXA Malli: TSS101PTPRistiviite: 3YYT5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiMetalli
Korkeus5.875 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / punainen
MateriaaliMuovi
Leveys3.38 "
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
ERIKOISMERKIT TAR423-vaaralappu 6-1 / 4 x 3 tuuman korttikortti - 250 kpl pakkaus | AD2VZX 3VAY3 TAR4236.25 "Musta, punainen / valkoinenCardstock3"€171.91
ACCUFORM SIGNS TAR121 Vaaramerkki 6-1/4 x 3 tuuman kartonki - 250 kpl pakkaus | AD2VZY 3VAY4 TAR1216.25 "Musta, punainen / valkoinen10 mil rei'itetty korttikortti3"€170.06
ERIKOISMERKIT MPMTS02PTP-vaaralappu 5-7 / 16 x 3-1 / 16 tuumaa punainen / valkoinen - 25 kpl pakkaus | AD2WEJ 3VCU7 MPMTS02PTP5.437 "Punainen / valkoinen1/8 "jäykkä kierrätetty polykarbonaatti3 1 / 16 "€97.52
ERIKOISMERKIT MPMTS08PTP-vaaralappu 5-7 / 16 x 3-1 / 16 tuumaa punainen / valkoinen - 25 kpl pakkaus | AD2WEL 3VCV3 MPMTS08PTP5.437 "Punainen / valkoinen1/8 "jäykkä kierrätetty polykarbonaatti3 1 / 16 "€94.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TSS101PTP Vaaramerkki 5-7/8 x 3-3/8 tuumaa musta/r - 25 kpl pakkaus
€75.93 / yksikkö