Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS TAR121 Vaaramerkki 6-1/4 x 3 tuuman kartonki - 250 kpl pakkaus | AD2VZY 3VAY4

ACCUFORM SIGNS TAR121 Vaaratarra 6-1/4 x 3 tuuman kartonki - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2VZY Malli: TAR121Ristiviite: 3VAY4
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
€166.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus6.25 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
Materiaali10 mil rei'itetty korttikortti
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta!
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
ERIKOISMERKIT TAR423-vaaralappu 6-1 / 4 x 3 tuuman korttikortti - 250 kpl pakkaus | AD2VZX 3VAY3 TAR4236.25 "Musta, punainen / valkoinenCardstock3"€144.69
ERIKOISMERKIT MPMTS02PTP-vaaralappu 5-7 / 16 x 3-1 / 16 tuumaa punainen / valkoinen - 25 kpl pakkaus | AD2WEJ 3VCU7 MPMTS02PTP5.437 "Punainen / valkoinen1/8 "jäykkä kierrätetty polykarbonaatti3 1 / 16 "€97.52
ERIKOISMERKIT MPMTS08PTP-vaaralappu 5-7 / 16 x 3-1 / 16 tuumaa punainen / valkoinen - 25 kpl pakkaus | AD2WEL 3VCV3 MPMTS08PTP5.437 "Punainen / valkoinen1/8 "jäykkä kierrätetty polykarbonaatti3 1 / 16 "€94.86
ACCUFORM SIGNS TSS101PTP Vaaramerkki 5-7/8 x 3-3/8 tuumaa musta/r - 25 kpl pakkaus | AD3FXA 3YYT5 TSS101PTP5.875 "Musta / punainenMuovi3.38 "€66.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR121 Vaaratarra 6-1/4 x 3 tuuman kartonki - 250 kpl pakkaus
€166.78 / yksikkö