LYON DD1033 Yhdistelmäkaappikaappi, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ADC

LYON DD1033 yhdistelmävaatekaappi, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, terästä, harmaa

Tuote: CE8ADC Malli: DD1033
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€895.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Syvyys24 "
Korkeus78 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.235
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)203.2
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LYON PP1033 Yhdistelmäkaappikaappi, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, kitti | CE8ADJ PP1033€895.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD1033 yhdistelmävaatekaappi, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, terästä, harmaa
€895.73 / yksikkö