Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TRS208CTP-tilahälytystunniste 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQK 43Z277

ACCUFORM SIGNS TRS208CTP Status Alert Tag 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TQK Malli: TRS208CTPRistiviite: 43Z277

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilahälytystagi
LäpivientiEi eristetty
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
Materiaali10 miljoonaa PF -kartonkia
Kääntöpuolen seliteAllekirjoittanut on tarkastanut tämän telineen
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3920200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
TARKKUUSMERKIT TRS328CTP-tilahälytystunniste 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TPX 43Z259 TRS328CTPMusta / vihreä€29.78
TARKKUUSMERKIT TRS209CTP Status Alert Tag 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl: n pakkaus | AD4TPZ 43Z262 TRS209CTPMusta / vihreä€25.37
TARKKUUSMERKIT TSS103CTP-tilahälytystunniste 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQP 43Z284 TSS103CTPMusta / vihreä€43.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TRS208CTP Status Alert Tag 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€19.52 / yksikkö