Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS THS401CTM Ghs Tunnisteet Tuotetunniste 8-1/2 x 3-7/8in Pk5 | AC7VMR 38W950

ACCUFORM SIGNS THS401CTM Ghs Tunnisteet Tuotetunniste 8-1/2 x 3-7/8in Pk5

Varastossa
Tuote: AC7VMR Malli: THS401CTMRistiviite: 38W950

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-tunnisteet, tuotetunniste
LäpivientiEi
Korkeus8.5 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen, punainen
MateriaaliCardstock
Kääntöpuolen seliteKatso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)9.84
Laivan leveys (cm)0.32
HS-koodi3920200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiMateriaaliHinta
ACCUFORM SIGNS THS401PTM Ghs Tunnisteet Tuotetunniste 8-1/2 x 3-7/8in Pk5 | AC7VMT 38W952 THS401PTMKylläMuovi€74.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS THS401CTM Ghs Tunnisteet Tuotetunniste 8-1/2 x 3-7/8in Pk5
€64.18 / yksikkö