GRAINGER RIC-243645-3-ALU-95 Instrumentointikärry, jossa metallihyllyt, 1200 Lb:n kantavuus, 36 tuumaa x 24 tuumaa | CQ2MEF 49Y462

RIC-243645-3-ALU-95 instrumenttikärry, jossa metallihyllyt, 1200 lb:n kantavuus, 36 tuumaa x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CQ2MEF Malli: RIC-243645-3-ALU-95Ristiviite: 49Y462

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,116.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER RIC-243645-3-95 Instrumentointikärry metallihyllyillä, 1200 Lb:n kuormituskapasiteetti, 36 tuumaa X 24 tuumaa | CQ2MEE 49Y456 RIC-243645-3-95€1,079.95
GRAINGER LIC-2448-2-95 Matalaprofiilinen instrumenttikärry, jossa on liukuvat ja tasaiset metallihyllyt, 48 tuumaa x 24 tuumaa | CQ2MEG 8Z416 LIC-2448-2-95€1,017.45
GRAINGER LIC-244844-2-95 Matalaprofiilinen instrumenttikärry, jossa on liukuvat ja tasaiset metallihyllyt, 48 tuumaa x 24 tuumaa | CQ2MEH 4YW80 LIC-244844-2-95€1,025.93
GRAINGER LIC-3060-2-95 Matalaprofiilinen instrumenttikärry, jossa huulitut ja tasaiset metallihyllyt, 60 tuumaa x 30 tuumaa | CQ2MEJ 8Y153 LIC-3060-2-95€1,162.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIC-243645-3-ALU-95 instrumenttikärry, jossa metallihyllyt, 1200 lb:n kantavuus, 36 tuumaa x 24 tuumaa
€1,116.95 / yksikkö