Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT TAB107PTP-barrikadimerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TTR 43Z358

ACCUFORM SIGNS TAB107PTP Barricade Tag 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TTR Malli: TAB107PTPRistiviite: 43Z358

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadi -tunniste
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen, keltainen
Materiaali15 mil RP muovi
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta Jos teet sen ilman valtuuksia, se tarkoittaa kurinpitotoimia!
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
TARKKUUSMERKIT TAB101PTP-barrikadimerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TTP 43Z355 TAB101PTPMusta valkoinen; Keltainen / MustaÄlä poista Katso toinen puoli€69.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAB107PTP Barricade Tag 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€79.64 / yksikkö