Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TAB101PTP-barrikadimerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TTP 43Z355

ACCUFORM SIGNS TAB101PTP Barricade Tag 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TTP Malli: TAB101PTPRistiviite: 43Z355

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadi -tunniste
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta valkoinen; Keltainen / Musta
Materiaali15 mil RP muovi
Kääntöpuolen seliteÄlä poista Katso toinen puoli
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
SAATUMISMERKIT TAB107PTP-barrikadimerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TTR 43Z358 TAB107PTPMusta / valkoinen, keltainenÄlä poista tätä tunnistetta Jos teet sen ilman valtuuksia, se tarkoittaa kurinpitotoimia!€79.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAB101PTP Barricade Tag 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€69.34 / yksikkö