ACCUFORM SIGNS PWD302 Hitsausruudun kehys, 6 ft K x 8 ft Pituus | CN7ZNX 31LX33

ACCUFORM SIGNS PWD302 hitsausruudun kehys, 6 jalkaa K x 8 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: CN7ZNX Malli: PWD302Ristiviite: 31LX33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€346.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkehys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACCUFORM SIGNS PWD300 hitsausruudun kehys, 6 ft K x 6 ft Pituus | CN7ZNW 31LX32 PWD300€309.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS PWD302 hitsausruudun kehys, 6 jalkaa K x 8 jalkaa pituus
€346.61 / yksikkö