Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT PST108-turvatallennuskyltit 18 x 24 tuuman eng | AF4MBG 9APM7

ACCUFORM SIGNS PST108-turvakilvet 18 x 24 tuumaa Eng

Varastossa
Tuote: AF4MBG Malli: PST108Ristiviite: 9APM7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusjuliste
Korkeus18 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliVinyyli
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)0.13
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)46.36
HS-koodi4911914020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ERIKOISMERKIT PST601-turvakyltti 18 x 24 tuuman joustavaa muovia AD2TFM 3TZE1 PST601Joustava muovi€45.61
SAATUMISMERKIT PST754 Turvallisuusjuliste 18 x 24 tuuman joustava muovinen eng AD2TFN 3TZE2 PST754Joustava muovi€44.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS PST108-turvakilvet 18 x 24 tuumaa Eng
€34.02 / yksikkö