Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT PST754 Turvallisuusjuliste 18 x 24 tuuman joustava muovinen eng AD2TFN 3TZE2

ACCUFORM SIGNS PST754 Turvajuliste 18 x 24 tuumaa Flex Plastic Eng

Varastossa
Tuote: AD2TFN Malli: PST754Ristiviite: 3TZE2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusjuliste
Korkeus18 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliJoustava muovi
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4911914020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ERIKOISMERKIT PST601-turvakyltti 18 x 24 tuuman joustavaa muovia AD2TFM 3TZE1 PST601Joustava muovi€45.61
TARKKUUSMERKIT PST108-turvatallennuskyltit 18 x 24 tuuman eng | AF4MBG 9APM7 PST108Vinyyli€34.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS PST754 Turvajuliste 18 x 24 tuumaa Flex Plastic Eng
€44.40 / yksikkö