Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT MHZW11EVC vaarattomien jätteiden etiketti 6 tuuman H - 100 kpl pakkaus | AF4YQX 9PZN8

ACCUFORM SIGNS MHZW11EVC vaarattomien jätteiden etiketti 6 tuumaa H - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF4YQX Malli: MHZW11EVCRistiviite: 9PZN8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarattoman jätteen etiketti
Korkeus6"
Selite / taustaväriValkoinen / Vihreä
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
TARKKUUSMERKIT MHZW11EVP Vaarattomien jätteiden etiketti 6 tuuman H - 25 kpl pakkaus | AF3XQH 8EHL9 MHZW11EVPItsekiinnittyvä vinyyli€24.41
ACCUFORM SIGNS MHZW11SLC Vaaraton jätemerkki 6 tuumaa H - 100 kpl: n pakkaus | AF4CLQ 8PMX2 MHZW11SLCItselaminoiva€169.48
ACCUFORM SIGNS MHZW11SLP Vaaraton jätemerkki 6 tuumaa H - 25 kpl: n pakkaus | AF4KXU 8ZHE5 MHZW11SLPItselaminoiva€60.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MHZW11EVC vaarattomien jätteiden etiketti 6 tuumaa H - 100 kpl
€59.23 / yksikkö