Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS MHZW11SLC Vaaraton jätemerkki 6 tuumaa H - 100 kpl: n pakkaus | AF4CLQ 8PMX2

ACCUFORM SIGNS MHZW11SLC vaarattomien jätteiden etiketti 6 tuumaa H - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF4CLQ Malli: MHZW11SLCRistiviite: 8PMX2

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarattoman jätteen etiketti
Korkeus6"
Selite / taustaväriValkoinen / Vihreä
MateriaaliItselaminoiva
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
TARKKUUSMERKIT MHZW11EVP Vaarattomien jätteiden etiketti 6 tuuman H - 25 kpl pakkaus | AF3XQH 8EHL9 MHZW11EVPItsekiinnittyvä vinyyli€24.41
ACCUFORM SIGNS MHZW11SLP Vaaraton jätemerkki 6 tuumaa H - 25 kpl: n pakkaus | AF4KXU 8ZHE5 MHZW11SLPItselaminoiva€58.54
TARKKUUSMERKIT MHZW11EVC vaarattomien jätteiden etiketti 6 tuuman H - 100 kpl pakkaus | AF4YQX 9PZN8 MHZW11EVCItsekiinnittyvä vinyyli€59.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MHZW11SLC vaarattomien jätteiden etiketti 6 tuumaa H - 100 kpl
€164.23 / yksikkö