Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS MCPG503VP Turvakyltin etiketti 10 tuumaa K 7 tuumaa Leveys | AF4FGK 8URF0

ACCUFORM SIGNS MCPG503VP Turvakyltin etiketti 10 tuumaa K 7 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4FGK Malli: MCPG503VPRistiviite: 8URF0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkintäkilpi
Korkeus10 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen / Vihreä
MateriaaliMuovi
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.15
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ACCUFORM SIGNS MCPG503VS Turvakyltin etiketti 10 tuumaa K 7 tuumaa Leveys | AF4ACY 8MZE4 MCPG503VSItsekiinnittyvä vinyyli€23.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MCPG503VP Turvakyltin etiketti 10 tuumaa K 7 tuumaa leveys
€29.27 / yksikkö